Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BLANC - 7674841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673211851
Réf. Sonepar
00553321185
Réf. Fournisseur
7674841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7674841
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc80 45w 6451lm 4000°k 42° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


