Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° NOIR - 7675742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673032111
Réf. Sonepar
00553303222
Réf. Fournisseur
7675742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7675742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc80 45w 6451lm 4000°k 57° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


