Non retournable

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC - 7171441

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1606 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673214494

Réf. Sonepar

00553321449

Réf. Fournisseur

7171441

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1606 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 13W 1774Lm 4000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7171441

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot