Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR - 7172132

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673215040

Réf. Sonepar

00553321504

Réf. Fournisseur

7172132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7172132

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc80 dali 19w 2339lm 3000°k 23° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot