Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° GRIS - 7172035

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673214579

Réf. Sonepar

00553321457

Réf. Fournisseur

7172035

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7172035

De la gamme de produit : Encastrés leds