Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC - 7171951

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673214135

Réf. Sonepar

00553321413

Réf. Fournisseur

7171951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7171951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot