Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR - 7172142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673215071
Réf. Sonepar
00553321507
Réf. Fournisseur
7172142
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: