Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS - 7172855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673214722
Réf. Sonepar
00553321472
Réf. Fournisseur
7172855
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 37° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


