Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS - 7172945

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673215170

Réf. Sonepar

00553321517

Réf. Fournisseur

7172945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 23° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot