Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC - 7172741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673214197
Réf. Sonepar
00553321419
Réf. Fournisseur
7172741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


