Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC - 7174431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673215309
Réf. Sonepar
00553321530
Réf. Fournisseur
7174431
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° BLANC