Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR - 7174132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673214746
Réf. Sonepar
00553321474
Réf. Fournisseur
7174132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


