Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC - 7174151

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673214791

Réf. Sonepar

00553321479

Réf. Fournisseur

7174151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7174151

De la gamme de produit : Encastrés leds