Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° GRIS - 7174045

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673214302

Réf. Sonepar

00553321430

Réf. Fournisseur

7174045

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7174045

De la gamme de produit : Encastrés leds