Non retournable

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR - 7174632

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673214890

Réf. Sonepar

00553321489

Réf. Fournisseur

7174632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 170 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7174632

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot