Cubispot - SLIM Ø 170 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BLANC - 7174741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673215392
Réf. Sonepar
00553321539
Réf. Fournisseur
7174741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7174741
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc80 dali 45w 6451lm 4000°k 28° blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


