Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° GRIS - 7111535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673213466
Réf. Sonepar
00553321346
Réf. Fournisseur
7111535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


