Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° NOIR - 7111532

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673213459

Réf. Sonepar

00553321345

Réf. Fournisseur

7111532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7111532

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc90 13w 1447lm 3000°k 23° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot