Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° NOIR - 7111432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673212919
Réf. Sonepar
00553321291
Réf. Fournisseur
7111432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


