Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° NOIR - 7111442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673212940
Réf. Sonepar
00553321294
Réf. Fournisseur
7111442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


