Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° NOIR - 7112132

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673213541

Réf. Sonepar

00553321354

Réf. Fournisseur

7112132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 170 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7112132

De la gamme de produit : Encastrés leds