Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR - 7112052

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673213060

Réf. Sonepar

00553321306

Réf. Fournisseur

7112052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

SLIM Ø 170 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7112052

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot