Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° BLANC - 7112041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673213022
Réf. Sonepar
00553321302
Réf. Fournisseur
7112041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° BLANC