Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 7112731

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673212544

Réf. Sonepar

00553321254

Réf. Fournisseur

7112731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot