Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC - 7112831

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673213084

Réf. Sonepar

00553321308

Réf. Fournisseur

7112831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

SLIM Ø 170 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7112831

De la gamme de produit : Encastrés leds