Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR - 7112752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673212612
Réf. Sonepar
00553321261
Réf. Fournisseur
7112752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 170 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


