Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR - 7112842

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673213121
Réf. Sonepar
00553321312
Réf. Fournisseur
7112842
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


