Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR - 7114432

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673213817

Réf. Sonepar

00553321381

Réf. Fournisseur

7114432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 170 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7114432

De la gamme de produit : Encastrés leds