Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR - 7114342

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673213305

Réf. Sonepar

00553321330

Réf. Fournisseur

7114342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

SLIM Ø 170 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7114342

De la gamme de produit : Encastrés leds