Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC - 7114051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673212698
Réf. Sonepar
00553321269
Réf. Fournisseur
7114051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
SLIM Ø 170 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7114051
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


