Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS - 7114155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673213251
Réf. Sonepar
00553321325
Réf. Fournisseur
7114155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


