Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BLANC - 7114241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673213749
Réf. Sonepar
00553321374
Réf. Fournisseur
7114241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


