Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS - 7114245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673213763
Réf. Sonepar
00553321376
Réf. Fournisseur
7114245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


