Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS - 7114755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673213978
Réf. Sonepar
00553321397
Réf. Fournisseur
7114755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


