Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° GRIS - 7114745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673213947
Réf. Sonepar
00553321394
Réf. Fournisseur
7114745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7114745
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc90 45w 5533lm 4000°k 28° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


