Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC - 7114641

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673213381

Réf. Sonepar

00553321338

Réf. Fournisseur

7114641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7114641

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc90 45w 5533lm 4000°k 42° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot