Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR - 7114642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673213398
Réf. Sonepar
00553321339
Réf. Fournisseur
7114642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7114642
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


