Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS - 7181445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673216016
Réf. Sonepar
00553321601
Réf. Fournisseur
7181445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 37° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


