Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS - 7182155

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673216672

Réf. Sonepar

00553321667

Réf. Fournisseur

7182155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7182155

De la gamme de produit : Encastrés leds

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot