Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR - 7182042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673216092
Réf. Sonepar
00553321609
Réf. Fournisseur
7182042
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


