Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS - 7182735

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673215620

Réf. Sonepar

00553321562

Réf. Fournisseur

7182735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot