Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° NOIR - 7182732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux - 2511...2511 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673215613
Réf. Sonepar
00553321561
Réf. Fournisseur
7182732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux:
2511...2511 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7182732
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


