Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 7182731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673215606
Réf. Sonepar
00553321560
Réf. Fournisseur
7182731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


