Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR - 7182852

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673216214

Réf. Sonepar

00553321621

Réf. Fournisseur

7182852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot