Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BLANC - 7182941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673216719
Réf. Sonepar
00553321671
Réf. Fournisseur
7182941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


