Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC - 7184431

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673216863

Réf. Sonepar

00553321686

Réf. Fournisseur

7184431

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 28° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184431

De la gamme de produit : Encastrés leds