Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC - 7184351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673216382
Réf. Sonepar
00553184351
Réf. Fournisseur
7184351
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184351
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc90 dali 39w 4808lm 3500°k 42° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


