Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR - 7184352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673216399
Réf. Sonepar
00553321639
Réf. Fournisseur
7184352
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184352
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Slim ø 170 irc90 dali 39w 4808lm 3500°k 42° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


