Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR - 7184032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673215705
Réf. Sonepar
00553321570
Réf. Fournisseur
7184032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 49° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


