Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC - 7184251

CopieCopie
Cubispot - SLIM Ø 170 IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673216832

Réf. Sonepar

00553321683

Réf. Fournisseur

7184251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7184251

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Slim ø 170 irc90 dali 40w 3833lm 3500°k 23° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur